曜日別特売
FB71164 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896815

FB71164 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896815
FB71164 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896815
FB71164 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896815
FB71164 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896815
FB71164 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896815

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ21号
内容量1枚注文コード13896815品番FB71164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

レインボーカラーの糸を織り込んだ上質グレー

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用ブラックサイズ21号混率(%)ポリエステル78、毛15、レーヨン7肩幅(cm)43袖丈(cm)22着丈(cm)57バスト(cm)126性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする