曜日別特売
FB71184 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896849

FB71184 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896849
FB71184 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896849
FB71184 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896849
FB71184 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896849
FB71184 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13896849

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード13896849品番FB71184
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リボンはループに通すだけ。軽やかな着心地

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用ブルーサイズ7号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)38袖丈(cm)19着丈(cm)54バスト(cm)92性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする