フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13896876
品番
FB71184
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リボンはループに通すだけ。軽やかな着心地
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用
色
ブルー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
57
バスト(cm)
104
性別
女性用