フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13897050
品番
FB71216
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
女性らしさが薫るやさしい配色のチェック柄
仕様
ガーリーチェック、肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ピンク×ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル92、レーヨン8
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
50.5
バスト(cm)
91
性別
女性用