曜日別特売
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199

FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199
FB71247 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13897199

オーバーブラウス/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード13897199品番FB71247
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ひらりとフェミニンな人気のタック風リボン

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ホワイトサイズ17号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42.5袖丈(cm)21着丈(cm)54バスト(cm)114性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする