フォーク(Nuovo)
ニットオーバーブラウス/リボン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13897260
品番
FB71257
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チェックが効いたニットオーバーブラウス
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
51
バスト(cm)
95
性別
女性用