フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス/ホルダーループ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13897366
品番
FB71268
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
黒配色の襟元が上品なオーバーブラウス
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ホワイト
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル77、レ-ヨン23
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
52
バスト(cm)
99
性別
女性用