曜日別特売
FB71268 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897375

FB71268 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897375
FB71268 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897375
FB71268 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897375
FB71268 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897375
FB71268 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897375
FB71268 オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo) 13897375

オーバーブラウス/ホルダーループ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード13897375品番FB71268
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

黒配色の襟元が上品なオーバーブラウス

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ホワイトサイズ13号混率(%)ポリエステル77、レ-ヨン23肩幅(cm)40.5袖丈(cm)21着丈(cm)53バスト(cm)103性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする