FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127

FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127
FB71381 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898127

オーバーブラウス/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ23号
内容量1枚注文コード13898127品番FB71381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

開きすぎないネックラインで、襟元綺麗なオーバーブラウス。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工、フロントファスナー開きチャコールグレーサイズ23号混率(%)ポリエステル90、アクリル5、ナイロン5肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)55.5バスト(cm)131.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする