FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188

FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188
FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188
FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188
FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188
FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188
FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188
FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188
FB71422 ニットオーバーブラウス 七分袖 フォーク(Nuovo) 13898188

ニットオーバーブラウス 七分袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズ15号
内容量1枚注文コード13898188品番FB71422
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1枚でもジャケットと合わせて決まる。ゆるやかなウエストマークで親近感のあるおもてなし

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工、フロントファスナー開きブラックサイズ15号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)41着丈(cm)60バスト(cm)112性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする