FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468

FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468
FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468
FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468
FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468
FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468
FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468
FB71432 オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo) 13898468

オーバーブラウス/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ11号
内容量1枚注文コード13898468品番FB71432
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グログランテープのアクセントをきかせた、表情ゆたかなチェック柄

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工チャコールグレーサイズ11号混率(%)ポリエステル82、アクリル12、ナイロン6肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)56バスト(cm)99性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする