フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ライトブルー
ライトブルー
ネイビー
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13898590
品番
FB71442
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
配色トリミングがアクセント。さらりとした肌触りが清涼感を演出。
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ライトブルー
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
57.5
バスト(cm)
108
性別
女性用