FB71473 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13899089

FB71473 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13899089
FB71473 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13899089
FB71473 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13899089
FB71473 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13899089
FB71473 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13899089

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ15号
内容量1枚注文コード13899089品番FB71473
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

太細&濃淡を重ねた立体感のあるチェック柄。合わせるボトムを選ばないデザイン。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、リボン取り外し可、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ネイビーサイズ15号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)56.5バスト(cm)106.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする