フォーク(Nuovo)
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
肩幅(cm)
37
36
37
38
39
40
41
42
43
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13899247
品番
FJ15708
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エイジレスなベーシックスーツ
仕様
総裏、センターベント、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
バスト(cm)
90
性別
女性用