曜日別特売
FJ15708 ジャケット フォーク(Nuovo) 13899281

FJ15708 ジャケット フォーク(Nuovo) 13899281
FJ15708 ジャケット フォーク(Nuovo) 13899281
FJ15708 ジャケット フォーク(Nuovo) 13899281
FJ15708 ジャケット フォーク(Nuovo) 13899281

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
肩幅(cm)40
ネイビー
内容量1枚注文コード13899281品番FJ15708
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エイジレスなベーシックスーツ

仕様総裏、センターベント、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能ネイビーサイズ13号混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)60バスト(cm)102性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする