フォーク(Nuovo)
ニットテーラードジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
肩幅(cm)
38
36
37
38
39
40
41
42
43
色
ブラック
ブラック
チャコールグレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13899561
品番
FJ15742
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長めの丈でパンツに合わせやすいニットテーラードジャケット。
仕様
背抜き、センターベント、内ポケット付、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
59.5
バスト(cm)
94
性別
女性用