曜日別特売
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719

FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719
FJ15742 ニットテーラードジャケット フォーク(Nuovo) 13899719

ニットテーラードジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ21号
肩幅(cm)43
チャコールグレー
内容量1枚注文コード13899719品番FJ15742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

長めの丈でパンツに合わせやすいニットテーラードジャケット。

仕様背抜き、センターベント、内ポケット付、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能チャコールグレーサイズ21号混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)43袖丈(cm)58着丈(cm)63.5バスト(cm)125性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする