フォーク(Nuovo)
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
40
37
38
39
40
41
42
43
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13899965
品番
SJ1004
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ボトムを選ばず自在に着こなせる快適ストレッチ素材のジャケット。
仕様
総裏、センターベント、内ポケット付、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
60
バスト(cm)
98
性別
女性用