SJ1004 ジャケット フォーク(Nuovo) 13900035

SJ1004 ジャケット フォーク(Nuovo) 13900035
SJ1004 ジャケット フォーク(Nuovo) 13900035
SJ1004 ジャケット フォーク(Nuovo) 13900035

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
肩幅(cm)39
ブラック
内容量1枚注文コード13900035品番SJ1004
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ボトムを選ばず自在に着こなせる快適ストレッチ素材のジャケット。

仕様総裏、センターベント、内ポケット付、おうち洗濯可能ブラックサイズ9号混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)39袖丈(cm)56着丈(cm)59バスト(cm)94性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする