フォーク(Nuovo)
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト×チャコール
ホワイト×チャコール
ピンク×グレー
サイズ
23号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900385
品番
FV30599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色の持つ効果で印象が変わるエイジレスなベストスタイル。
仕様
センタースリット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ホワイト×チャコール
サイズ
23号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
54
バスト(cm)
126
性別
女性用