フォーク(Nuovo)
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
23号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900586
品番
FV30609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
お客様に信頼感を与えるドット&ダイヤ柄のエレガントなフォーマル柄
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
23号
混率(%)
ポリエステル94、キュプラ6
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
54
バスト(cm)
126
性別
女性用