フォーク(Nuovo)
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900647
品番
FV35818
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
安らぎ感をもたらす四つ葉のクローバーを忍ばせたチェック柄ベスト
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ブラック×ホワイト
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル80、毛20
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
53
バスト(cm)
102
性別
女性用