フォーク(Nuovo)
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13900970
品番
FV35900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
優しいグレーに黒配色で凛とした印象と細見えを叶えるベスト
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
グレー
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル81、毛19
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
55.5
バスト(cm)
113
性別
女性用