フォーク(Nuovo)
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13901496
品番
FV36084
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
レインボーカラーの糸を織り込んだ上質グレーのチェック柄ベスト。
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル78、毛15、レーヨン7
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
47
バスト(cm)
80
性別
女性用