FV36125 ベスト フォーク(Nuovo) 13901670

FV36125 ベスト フォーク(Nuovo) 13901670
FV36125 ベスト フォーク(Nuovo) 13901670
FV36125 ベスト フォーク(Nuovo) 13901670
FV36125 ベスト フォーク(Nuovo) 13901670
FV36125 ベスト フォーク(Nuovo) 13901670

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
内容量1枚注文コード13901670品番FV36125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポケットのリボンで細見え効果を高めたブラックチェックベスト

仕様センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ブラックサイズ19号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39着丈(cm)53バスト(cm)114性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする