フォーク(Nuovo)
ベスト/ホルダーループ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13902056
品番
FV36258
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
好感度の高いベーシックカラーで甘すぎず落ち着いた印象のベスト。
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル94、レーヨン6
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
53.5
バスト(cm)
108
性別
女性用