FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079

FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079
FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079
FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079
FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079
FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079
FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079
FV36401 ベスト フォーク(Nuovo) 13903079

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ21号
内容量1枚注文コード13903079品番FV36401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ぴったりフィットのベスト。さらりとした肌触りとぴったりフィットを叶えました。

仕様サイドベンツ、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ぽポケット、印鑑ポケット、吸汗・速乾素材、透け防止素材、おうち洗濯可能ネイビーサイズ21号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40着丈(cm)54.5バスト(cm)120性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする