フォーク(Nuovo)
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ピンク
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13904095
品番
FV36463
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
4つボタンが細見え効果を演出
仕様
ボックスプリーツ、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
サックス
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
48.5
バスト(cm)
80.5
性別
女性用