FV36473 ベスト フォーク(Nuovo) 13904436

FV36473 ベスト フォーク(Nuovo) 13904436
FV36473 ベスト フォーク(Nuovo) 13904436
FV36473 ベスト フォーク(Nuovo) 13904436
FV36473 ベスト フォーク(Nuovo) 13904436
FV36473 ベスト フォーク(Nuovo) 13904436
FV36473 ベスト フォーク(Nuovo) 13904436

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ13号
内容量1枚注文コード13904436品番FV36473
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ネイビー×差色で定番のチェックに女性らしさをプラス。シックなチャコールグレーで正統派の着こなし。

仕様胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能チャコールグレーサイズ13号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)36.5着丈(cm)52.5バスト(cm)96.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする