曜日別特売
FS4051 インサイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904698

FS4051 インサイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904698
FS4051 インサイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904698
FS4051 インサイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904698
FS4051 インサイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904698

インサイドプリーツスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)70
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード13904698品番FS4051
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

脚さばきのよいインサイドプリーツスカート。

仕様サイドポケット、両脇インサイドプリーツ、3段カギホック、おうち洗濯可能ネイビーサイズ13号混率(%)ポリエステル55、毛45ウエスト(cm)70ヒップ(cm)98前丈(cm)【ベルト下】54.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする