フォーク(Nuovo)
タイトスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
23号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
94
60
62
65
68
71
75
79
84
89
94
ヒップ(cm)
118
93
95
97
99
101
104
107
110
114
118
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13904847
品番
FS4052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
女性らしいラインの正統派タイト。
仕様
サイドポケット、センターベント、3段カギホック、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
23号
混率(%)
ポリエステル55、毛45
ウエスト(cm)
94
ヒップ(cm)
118
前丈(cm)
【ベルト下】53.5
性別
女性用