フォーク(Nuovo)
セミタイトスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
23号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
94
60
62
65
68
71
75
79
84
89
94
ヒップ(cm)
117
92
94
96
98
100
103
106
109
113
117
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13904951
品番
FS4568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
54cm丈のベーシックなセミタイト。
仕様
サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
23号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
94
ヒップ(cm)
117
前丈(cm)
【ベルト下】55.5
性別
女性用