曜日別特売
FS4569 マーメイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904978

FS4569 マーメイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904978
FS4569 マーメイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904978
FS4569 マーメイドプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13904978

マーメイドプリーツスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)66
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード13904978品番FS4569
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マーメイドプリーツで快活なレディに。

仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラックサイズ9号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)66ヒップ(cm)96前丈(cm)【ベルト下】54性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする