フォーク(Nuovo)
バックアップソフトプリーツスカート/カイロポケット付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
65
60
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
96
92
94
96
98
100
103
106
109
113
117
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13905477
品番
FS45791
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
視覚効果で美しいスタイルに。軽快な印象の55cm丈、ソフトプリーツ。
仕様
すべり止めテープ付、右脇ポケット、左脇ファスナー、センターベント、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
96
前丈(cm)
【ベルト下】55
性別
女性用