フォーク(Nuovo)
ウエストゴムAラインスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
77
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
103
92
94
96
98
100
103
106
109
113
117
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13905705
品番
FS45801
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
こっそり楽チンなウエストゴムスカート
仕様
ウエストゴム仕様、右脇ポケット、左脇ファスナー、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
77
ヒップ(cm)
103
前丈(cm)
【ベルト下】55
性別
女性用