フォーク(Nuovo)
ソフトプリーツスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
60
60
63
66
69
73
78
82
86
91
95
ヒップ(cm)
92
92
94
96
98
100
103
106
109
113
117
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13906055
品番
FS45887
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ほどよく愛らしいふんわりソフトプリーツ
仕様
サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
92
前丈(cm)
【ベルト下】53.5
性別
女性用