曜日別特売
FS45898 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13906168

FS45898 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13906168
FS45898 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13906168
FS45898 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13906168
FS45898 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13906168

脇ゴムソフトプリーツスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ7号
ウエスト(cm)62
適応ウエスト(cm)62~66
内容量1枚注文コード13906168品番FS45898
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

脇ゴム入りに進化したふんわりソフトプリーツ

仕様サイドポケット、おうち洗濯可能ネイビーサイズ7号混率(%)ポリエステル69、毛30、ポリウレタン1ウエスト(cm)62ヒップ(cm)95前丈(cm)【ベルト下】53.5性別女性用適応ウエスト(cm)62~66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする