曜日別特売
FS45908 ベルトレスAラインスカート フォーク(Nuovo) 13906421

FS45908 ベルトレスAラインスカート フォーク(Nuovo) 13906421
FS45908 ベルトレスAラインスカート フォーク(Nuovo) 13906421
FS45908 ベルトレスAラインスカート フォーク(Nuovo) 13906421
FS45908 ベルトレスAラインスカート フォーク(Nuovo) 13906421

ベルトレスAラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ17号
ウエスト(cm)81
ヒップ(cm)109
内容量1枚注文コード13906421品番FS45908
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベルトレスで圧迫感がない上品なAライン。

仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ネイビーサイズ17号混率(%)ポリエステル69、毛30、ポリウレタン1ウエスト(cm)81ヒップ(cm)109前丈(cm)【ベルト下】55性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする