フォーク(Nuovo)
ベルトレスAラインスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
72
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
102
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13906500
品番
FS45908
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベルトレスで圧迫感がない上品なAライン。
仕様
サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル69、毛30、ポリウレタン1
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
102
前丈(cm)
【ベルト下】54.5
性別
女性用