フォーク(Nuovo)
脇ゴムAラインスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
62
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
適応ウエスト(cm)
62~67
59~64
62~67
65~70
68~73
72~77
77~82
81~86
85~90
90~95
94~99
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13906570
品番
FS45918
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
脚をすっきり見せる54cm丈。シンプルなAライン。
仕様
サイドポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
95
前丈(cm)
【ベルト下】53.5
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
62~67