曜日別特売
FS45981 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo) 13907139

FS45981 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo) 13907139
FS45981 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo) 13907139
FS45981 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo) 13907139
FS45981 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo) 13907139
FS45981 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo) 13907139
FS45981 脇ゴム片プリーツニットスカート フォーク(Nuovo) 13907139

脇ゴム片プリーツニットスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ21号
ウエスト(cm)90
適応ウエスト(cm)90~95
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード13907139品番FS45981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。

仕様サイドポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ブラックサイズ21号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)90ヒップ(cm)115前丈(cm)【ベルト下】55性別女性用適応ウエスト(cm)90~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする