フォーク(Nuovo)
脇ゴム片プリーツニットスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
23号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
94
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
適応ウエスト(cm)
94~99
59~63
62~66
65~69
68~72
72~77
77~82
81~86
85~90
90~95
94~99
ヒップ(cm)
118
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13907148
品番
FS45981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。
仕様
サイドポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
23号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
94
ヒップ(cm)
118
前丈(cm)
【ベルト下】55
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
94~99