フォーク(Nuovo)
脇ゴムソフトプリーツスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
68
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
適応ウエスト(cm)
68~72
59~63
62~66
65~69
68~72
72~77
77~82
81~86
85~90
90~95
94~99
ヒップ(cm)
99
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13907191
品番
FS45991
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。
仕様
サイドポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
11号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
99
前丈(cm)
【ベルト下】58.5
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
68~72