FS45991 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907236

FS45991 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907236
FS45991 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907236
FS45991 脇ゴムソフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907236

脇ゴムソフトプリーツスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ21号
ウエスト(cm)90
適応ウエスト(cm)90~95
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード13907236品番FS45991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。

仕様サイドポケット、おうち洗濯可能ブラックサイズ21号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)90ヒップ(cm)115前丈(cm)【ベルト下】59性別女性用適応ウエスト(cm)90~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする