フォーク(Nuovo)
脇ゴムスフトプリーツスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
59
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
適応ウエスト(cm)
59~63
59~63
62~66
65~69
68~72
72~77
77~82
81~86
85~90
90~95
94~99
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13907455
品番
FS46011
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能性やケアのしやすさも文句なし。仕立て映えするヘリンボーン柄を生かしたストレッチ素材。シワになりにくくイージーケア性に優れています。
仕様
サイドポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
93
前丈(cm)
【ベルト下】57.5
性別
女性用
適応ウエスト(cm)
59~63