曜日別特売
FS46011 脇ゴムスフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907525

FS46011 脇ゴムスフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907525
FS46011 脇ゴムスフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907525
FS46011 脇ゴムスフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907525
FS46011 脇ゴムスフトプリーツスカート フォーク(Nuovo) 13907525

脇ゴムスフトプリーツスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ19号
ウエスト(cm)85
適応ウエスト(cm)85~90
内容量1枚注文コード13907525品番FS46011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

機能性やケアのしやすさも文句なし。仕立て映えするヘリンボーン柄を生かしたストレッチ素材。シワになりにくくイージーケア性に優れています。

仕様サイドポケット、おうち洗濯可能ネイビーサイズ19号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)85ヒップ(cm)112前丈(cm)【ベルト下】59性別女性用適応ウエスト(cm)85~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする