フォーク(Nuovo)
後ゴムニットAラインスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
チャコールグレー
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
65
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
97
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13907875
品番
FS46032
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
年齢・体型にオール対応するニット素材のらくらくワードローブ。
仕様
右脇ポケット、左脇ファスナー、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
サイズ
9号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
97
前丈(cm)
【ベルト下】58
性別
女性用