曜日別特売
FS46032 後ゴムニットAラインスカート フォーク(Nuovo) 13907945

FS46032 後ゴムニットAラインスカート フォーク(Nuovo) 13907945
FS46032 後ゴムニットAラインスカート フォーク(Nuovo) 13907945
FS46032 後ゴムニットAラインスカート フォーク(Nuovo) 13907945
FS46032 後ゴムニットAラインスカート フォーク(Nuovo) 13907945
FS46032 後ゴムニットAラインスカート フォーク(Nuovo) 13907945

後ゴムニットAラインスカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズ23号
ウエスト(cm)94
ヒップ(cm)118
内容量1枚注文コード13907945品番FS46032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

年齢・体型にオール対応するニット素材のらくらくワードローブ。

仕様右脇ポケット、左脇ファスナー、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ブラックサイズ23号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)94ヒップ(cm)118前丈(cm)【ベルト下】59性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする