フォーク(Nuovo)
後ゴムニットAラインスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ブラック
チャコールグレー
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
72
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
102
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13907997
品番
FS46032
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
年齢・体型にオール対応するニット素材のらくらくワードローブ。
仕様
右脇ポケット、左脇ファスナー、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
チャコールグレー
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
102
前丈(cm)
【ベルト下】58.5
性別
女性用