SS4005 スカート フォーク(Nuovo) 13908311

SS4005 スカート フォーク(Nuovo) 13908311
SS4005 スカート フォーク(Nuovo) 13908311
SS4005 スカート フォーク(Nuovo) 13908311

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ15号
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)106
内容量1枚注文コード13908311品番SS4005
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。すっきりバランスな52cm丈。

仕様センターベント、3段カギホック、おうち洗濯可能ネイビーサイズ15号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)75ヒップ(cm)106前丈(cm)【ベルト下】53.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする